TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ダクトホース
SYバンドT(SUS) 92445シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ホースサイズ(mm):65●バンド径(mm):72〜63●線径(mm):2.6●材質/仕上:ステンレス(SUS)●原産国:日本●コード番号:400-8992
注文コード
65755779
品番
92445-065
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
主にダクトホースに使用できます。
仕様
●ホースサイズ(mm):65●バンド径(mm):72〜63●線径(mm):2.6●材質/仕上:ステンレス(SUS)●原産国:日本●コード番号:400-8992
アズワン品番
67-2360-43