曜日別特売
3304 ATN9 複列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ) 65756156

複列アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●内輪径(mm):20●外輪径(mm):52●幅(mm):22.2●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4353注文コード65756156品番3304 ATN9
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。

仕様●内輪径(mm):20●外輪径(mm):52●幅(mm):22.2●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4353アズワン品番67-2366-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする