4203 ATN9 複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ) 65756174

複列深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):40●幅(mm):16●使用温度範囲(℃):-40~120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)℃●精度等級:ISO 492 普通公差●ガラス繊維強化ポリアミド6●6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-9464注文コード65756174品番4203 ATN9
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥3,364
販売価格(税別)
3,058


深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。

仕様●内輪径(mm):17●外輪径(mm):40●幅(mm):16●使用温度範囲(℃):-40~120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)℃●精度等級:ISO 492 普通公差●ガラス繊維強化ポリアミド6●6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-9464アズワン品番67-2366-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする