6004/C3 単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ) 65756305

単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●内輪径(mm):20●外輪径(mm):42●幅(mm):12●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●開放型●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-4800注文コード65756305品番6004/C3
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399


深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量を向上します。
騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。

仕様●内輪径(mm):20●外輪径(mm):42●幅(mm):12●シール:開放型●使用温度範囲(℃):-40~120●精度等級:ISO 492 寸法精度 内外径P6等級・幅公差0/-60μm、回転精度P5等級●開放型●C3すきま(すきま大)●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:イタリア●コード番号:388-4800アズワン品番67-2366-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする