曜日別特売
61901-2Z 単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ) 65756409

単列深溝玉軸受 軸受両端鋼板シールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):24●幅(mm):6●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:390-6382注文コード65756409品番61901-2Z
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779


金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。

仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):24●幅(mm):6●使用温度範囲(℃):-30~120℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端鋼板シールド●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:390-6382アズワン品番67-2368-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする