61807-2RZ 単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール SKF(日本エスケイエフ) 65756750

単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65756750
品番
61807-2RZ
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298


深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。非接触シールにより防塵性を向上しています。

仕様
●内輪径(mm):35●外輪径(mm):47●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端非接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-1594
アズワン品番
67-2367-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする