ka:z フロアブルーム&ダストパンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65757206 品番 110875
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999


おしゃれなチリトリと床用ほうきの便利なコンビセットです。
チリトリはほうきにピッタリセットでき、スッキリと収納できます。
ほうきは化繊植毛タイプで腰が強く先割れ加工により細かいホコリも掃けます。
腰を屈めず楽な姿勢で掃けるセミロング柄タイプです。
屋外・土間の掃き掃除用。

仕様●色:白●幅(mm):230●奥行(mm):70●長さ(mm):900●材質/仕上:穂先/PET樹脂 柄/鋼管 甲/PP チリトリ/PP/TPE●セット内容/付属品:ほうき1本、チリトリ1個●注意:高温になる所での保管・使用はおやめください。●力をかけ過ぎますと破損する危険があります。●穂先が曲がる原因となりますので吊るして保管してください。●原産国:中国●コード番号:354-3727 アズワン品番67-2373-34 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする