JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 検出・センサ
JST(日本圧着端子製造)の センサ
JST(日本圧着端子製造)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
丸型端子(10個入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
65757240
品番
45518
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
仕様
●電線抱合範囲 より線(mm
2
):6.64〜10.52●全長(mm):50.0●電線抱合範囲AWG:8●丸形・単線対応タイプ●材質/仕上:端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ●原産国:日本●コード番号:827-9204
アズワン品番
67-2375-94