EMCボックス ファスナー封止式 EBOXTシリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 お客様組立品 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65757538 品番 EBOXT1010-2
参考基準価格(税別)¥733,000 販売価格(税込) ¥802,780
販売価格(税別)
729,800


メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用
MGネットの重ね枚数(2〜6重)によってシールド性能を変化させることができる
高耐久!折りたたみを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※通常のシールド素材は折り畳むと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する
1mm以上の荒目メッシュ状なので採光性、通気性、放熱性が良く、試験対象を外から目視できる
KEC法:100kHz〜2GHz 23〜60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り
組立設置が約15分で完了でき持ち運びや宅配も可能。複数の開発部署や別の作業所で使いまわしができる
目的や用途・予算に合わせてシールド性能やサイズを自由に選べる
銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい

仕様●サイズ:巾1000mm×奥行1000mm×高さ1000mm●ネット枚数:2重(シールド性能32dB)●重量:約9kg●本体基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●床面&シームトリミング:導電布(銅ニッケルコーティング)●フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼管に高機能プラスティックを密着被覆●ファスナー封止:シールドファスナー●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●素材、製造とも日本生産 アズワン品番67-2385-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする