曜日別特売
40550 ソフラビレイ 30cm幅 竹虎 65757556

40550 ソフラビレイ 30cm幅 竹虎 65757556
40550 ソフラビレイ 30cm幅 竹虎 65757556
40550 ソフラビレイ 30cm幅 竹虎 65757556
40550 ソフラビレイ 30cm幅 竹虎 65757556
40550 ソフラビレイ 30cm幅 竹虎 65757556

ソフラビレイ 30cm幅

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚アズワン品番67-2386-72注文コード65757556品番40550
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198


通気性のある薄手生地の術後腹帯です。
セパレートタイプの留め部分により調整が自在。
両サイドの伸縮生地で様々な体形にフィット。
綿主体の素材でソフトな着け心地。
さらしの重ね合わせにより、安定感がアップします。

仕様●サイズ:フリー●規格:30cm幅●内さらし付●素材:綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン●胴廻り:80cm~120cmアズワン品番67-2386-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする