tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用樹脂板
テフロンメッシュ TEFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65757574
品番
TEF1020
参考基準価格(税別)
¥29,540
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れています。
150℃まで使用可能です。
液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
●目開き(μ):1020●メッシュ:20●線径(μ):250●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):490●開口率:65%●屋内使用●使用温度:-190〜150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本
アズワン品番
67-2387-04