ハイブリッドグローブT 200枚入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード65757644 品番-
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


プラスチック手袋にニトリル成分を配合。フィット性と強度に優れた、操作性の高い手袋です。指先にエンボス加工があります。

仕様●サイズ:S●8.5cm×24cm●素材:塩化ビニル、可塑剤、合成ゴム(ニトリルゴム) アズワン品番67-2479-56 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:23B2X10001000101 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする