曜日別特売
ISH-150VW 単管パイプ用フック ニッサチェイン 65757687

ISH-150VW 単管パイプ用フック ニッサチェイン 65757687
ISH-150VW 単管パイプ用フック ニッサチェイン 65757687
ISH-150VW 単管パイプ用フック ニッサチェイン 65757687
ISH-150VW 単管パイプ用フック ニッサチェイン 65757687

単管パイプ用フック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード65757687品番ISH-150VW
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,257
販売価格(税別)アウトレット
¥6,6985,688


単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。
作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。
参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。

仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9アズワン品番67-2481-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする