アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用樹脂板
銅メッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65757940
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,740
販売価格(税別)
¥
13,400
バスケットに入れる
平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。
仕様
●材質:銅●メッシュ:6.5●線径:0.55mm●織り方:平織●目開き:3.358mm●空間率:73.8%●厚み:1.1mm●サイズ:910mm×1m
アズワン品番
67-2482-53