ブラックライト UV-3000MS 本体・オプション品

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 65758484 品番 -
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

携帯型バッテリー式LEDブラックライト。UV-LEDの採用により、安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。コードレスのため、持ち運び易く、高所・狭所の検査も容易。保護等級IP54(本体のみ)。用途:非破壊検査(蛍光磁粉探傷・蛍光浸透探傷)、油漏れ検査、電子基盤・部品等のフラックス・コンタミネーションの検査、食品機械・調理器具等の汚染検査。

仕様●セット内容:灯具本体・バッテリー4個・3連充電器・収納ケース●紫外線強度:3,000μW/cm2以上(距離381mm 出荷時ピーク値)●ピーク波長:365nm±5●ランプ寿命:10,000時間(保証期間ではございません)●灯具サイズ:W100mm×L73mm×H283mm●本体重量:670g●連続点灯時間:約2時間(充電時間 約3.5時間) アズワン品番67-2515-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする