【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 三太T YS03Tシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65759017 品番YS03T+SIMPLE5+TK8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥133,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


お求めやすい価格帯の同時3視野実体顕微鏡です
同時3視野とは、光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える作業効率の高い実体顕微鏡です
標準的で扱いやすい7〜45倍ズーム式
複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載
安心の3年保証
同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
LED照明を単三乾電池で点灯できる 乾電池電源 乾太 がセット。1重巻きLEDリング照明装置 SIMPLE5 がセット。

仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、乾電池電源乾太 TK-8 ※乾電池自体の付属はございません、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●三眼部:Cマウント(1倍)●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7〜45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上●乾電池電源:単三電池8本使用 ※乾電池は付属しません アズワン品番67-2520-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする