【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 三太T YS03Tシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65759026 品番YS03T(フルセット)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥178,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


お求めやすい価格帯の同時3視野実体顕微鏡です
同時3視野とは、光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える作業効率の高い実体顕微鏡です
標準的で扱いやすい7〜45倍ズーム式
複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載
安心の3年保証
同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
照明装置をはじめ、実体顕微鏡観察に便利なオプションがすべて揃ったフルセットです。

仕様●セット内容:顕微鏡一式(三太T YS03T)、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター、照明用フィルター全5種、フィルタースタンド、乾電池電源乾太TK-8※乾電池自体の付属はございません、汎用接眼目当て boya fit、補助対物レンズ0.5倍/2倍、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(2個)●顕微鏡保証期間:3年●三眼部:Cマウント(1倍)●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7〜45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上●乾電池電源:単三電池8本使用 ※乾電池は付属しません●フィルター5種:・白色・透明・温暖色・赤色・青色 アズワン品番67-2520-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする