理化工業
理化工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
理化工業の 温度計・温湿度計
理化工業の 温度計
表面用センサー 7.5Ω ストレート型 ST-32-K-1000シリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65759157
品番
ST-32-K-1000-3C/A
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ステンレス製測温ヘッド部
仕様
●応答時間(金属表面):0.7秒(95%指示)●時定数(金属表面):0.2秒(63%指示)●リード1m付の抵抗値:7.5Ω●精度:±0.5%±1℃●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●タイプ:ストレート型●接続:DP-350接続用プラグ付き●ケーブル:青シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:600℃
アズワン品番
67-2538-27