きもと
きもとの 研究関連用品・実験用必需品
きもとの 実験研究用素材
きもとの 実験研究用樹脂板
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 87μm 75PWXシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
65759209
品番
75PWX
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール
バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇
帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様
●厚さ:87μm●全光線透過率:43.0%●HAZE:92.0%●分光線透過率(600nm):35.0%
アズワン品番
67-2538-68