きもと
きもとの 研究関連用品・実験用必需品
きもとの 実験研究用素材
きもとの 実験研究用樹脂板
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 100μm 75PBBシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
65759218
品番
75PBB
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール
バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇
帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
仕様
●厚さ:100μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):59.0%
アズワン品番
67-2538-70