ピュアウォーカー コンフォート2ベルトサンダル ホワイト PW7612シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード65759367 品番PW7612
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198


足裏を支えてゆったりホールド。
足あたりに優しいフェルト素材。
滑りにくいかかとラバーで安心。
甲の調整ストラップで足の形に合わせてフィット。

仕様●アッパー:合成皮革●ソール:合成底●ヒール高:38mm●色:ホワイト●サイズ:LL アズワン品番67-2985-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする