Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
セプタム付クリンプキャップ(ND11)PTFE(赤)/シリコン(白)1.3mm 銀 CHCC11-30シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
65759410
品番
CHCC11-30
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 1
アズワン品番
67-2987-10