スナップバイアル(ND11)透明 0.3mL 6ERV11-03シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10セット×100本) 注文コード65759419 品番6ERV11-03PPCT
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980


GC およびHPLC/UHPLC分析においてコスト重視な方に適しています。
あらゆるクロマトグラフィー装置にも適し、コスト重視された製品です。
また、日常の分析に必要な性能を提供するための品質検査を実施済みです。
UV、RI、FID、ECDなどの検出技術を使用して化合物の存在と定量を検証する分析に適しています。

仕様●容量:0.3mL●バイアル:透明●材質:PP●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●Performance Level 1 アズワン品番67-2988-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする