仕様認証付スクリューバイアルキット ラベル付 2mL 100組 6AKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100組) 注文コード 65759498 品番 6AK592W
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980


質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。
金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。
シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
仕様認証付きキットは、製造プロセスにおける製造仕様規格を満たしていることが保証されています。

仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)SureStop※●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●キャップ:青●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●バイアル材質:ガラス●セプタム厚さ:1mm●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100組入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 2 アズワン品番67-2987-30
注意

※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする