Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
セプタム付クリンプキャップ(ND20)(Pharma-Fix)(-40〜120℃)3mm グレー/黒/銀 6ACC20シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10セット×100個)
注文コード
65759577
品番
6ACC20-PFTT
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●セプタム:PTFE(グレー)、ブチルラバー(黒)(Pharma-Fix)(-40〜120℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:1000個入●Performance Level 2
アズワン品番
67-2988-98