セプタム付クリンプキャップ(ND20)(Pharma-Fix)(-40〜120℃)3mm グレー/黒/銀 6ACC20シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 65759586 品番 6ACC20-PFT
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●セプタム:PTFE(グレー)、ブチルラバー(黒)(Pharma-Fix)(-40〜120℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2987-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする