セプタム付クリンプキャップ(ND20)(-60〜200℃)3mm 透明/青/金 マグネティック 6AMCC20-ST3シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード65759595 品番6AMCC20-ST3
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(-60〜200℃)●厚さ:3mm●キャップ:金(マグネティック)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:8mm●キャップ材質:スチール●入数:100個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2987-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする