Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
セプタム付クリンプキャップ(ND20)(〜300℃)3mm 赤/銀(マグネティック) 6AMCC20シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10セット×100個)
注文コード
65759604
品番
6AMCC20-STHT
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
仕様
●セプタム:PTFE、シリコン(赤)(〜300℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀(マグネティック)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:5mm●キャップ材質:スチール●入数:1000個入●Performance Level 2
アズワン品番
67-2989-03