スクリューバイアル(9-425)ラベル付 SureStop 2mL ガラス 6PSV9シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10セット×100本) 注文コード 65759629 品番 6PSV9-1PSST
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980


高性能および不活性さをより追求される方に適しています。
クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。
微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。
最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。

仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)SureStop※●材質:ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3 アズワン品番67-2989-08
注意

※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする