Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
65759769
品番
6PRC11ST101R
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
仕様
●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)●厚さ:1mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:100個入●Performance Level 3
アズワン品番
67-2988-29