曜日別特売
6PCV10-1FF ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズ Thermo Fisher Scientific 65759778

6PCV10-1FF ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズ Thermo Fisher Scientific 65759778
6PCV10-1FF ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズ Thermo Fisher Scientific 65759778
6PCV10-1FF ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズ Thermo Fisher Scientific 65759778
6PCV10-1FF ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズ Thermo Fisher Scientific 65759778

ヘッドスペースバイアル ND20 透明 ラベル付 6PCVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(50セット×100本)注文コード65759778品番6PCV10-1FF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥301,000


高性能および不活性さをより追求される方に適しています。
クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。
微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。
最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。

仕様●容量:10mL●バイアル:透明(ラベル付)●材質:ガラス●形状:フラットボトム●サイズ:22.75×46mm●バイアル口径:20mm●バイアルネック:ベベル●入数:5000本入●Performance Level 3アズワン品番67-2990-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする