信濃化学工業
信濃化学工業の 食事関連
信濃化学工業の 食器 介護用
信濃化学工業の 介護皿
ライフ(食器)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65759988
品番
2901
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スプーンですくい易い食器です。
ゴムが有りすべりにくいです。
スプーンですくい易い構造の食器です。
仕様
●材質:メラミン、底部分/シリコンゴム●サイズ:151×139×53mm●容量:335mL●耐熱温度:120℃●重量:135g●裏底面スベリ止めゴム付き●食洗機・消毒保管庫対応
アズワン品番
7-2733-11