信濃化学工業
信濃化学工業の 食事関連
信濃化学工業の 食器 介護用
信濃化学工業の 介護皿
スイートマグ 280mL 452Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65760040
品番
452P
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
取っ手をらせん状にスタッキングでき、水に沈むので効率よく洗浄作業ができます。
メモリライン付きで水分量が一目で分かりやすいです。
持ちやすい太めのハンドルです。
仕様
●容量(mL):280●サイズ(mm):83×117×86●★入数:1個●材質:高比重PP(ポリプロピレン)●目盛:100(90〜100mL)/150(140〜150mL)/200(180〜200mL)●耐熱温度:120℃●重量:104g●食洗機・消毒保管庫・電子レンジ対応●※電子レンジを使用の際は温める程度としてください。色素の濃い食材のスープ等は着色するおそれがあります。ご注意ください。
アズワン品番
7-4763-01
注意
※電子レンジを使用の際は温める程度としてください。色素の濃い食材のスープ等は着色するおそれがあります。ご注意ください。