Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の 入浴介助用品
Aron(アロン化成)の 浴室すべり止めマット
おく楽すべり止めマットAR(安寿) 535シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65760164
品番
535-285
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
お湯に沈めるだけで設置でき、浴槽内に加え洗い場でも使用できます。
シャワーベンチや浴槽台との併用時に、マットをカットして使用できます。
カーブがついている為浴槽の隅までマットを敷けます。
仕様
●カラー:レッド●サイズ:小●幅×奥行×厚み(mm):550×380×3●材質:エラストマー●耐熱温度:80℃●重量:約0.9kg●自重安定式●使用できない浴室環境:木製の浴槽、大理石の浴槽、泡の出る浴槽、温泉、お湯が循環している浴槽(24時間)、タイル敷きの洗い場および浴槽、小石敷きの洗い場および浴槽、大浴場
アズワン品番
7-5506-11