曜日別特売
- すたこらさんソフト晴88 ワイン アスティコ 65760286

すたこらさんソフト晴88 ワイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1足注文コード65760286品番-
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598


やわらか素材で足あたりもやさしい脱ぎ履きが容易なスリップオンシューズ。
履き口は大きく、また、伸縮性素材によりストレッチが効いています。足入れが容易にでき、履き心地もラクラクです。
かかと部分には、履くときに掴みやすいよう「指リング」が付いています。
靴底には、軽量で屈曲に優れたアウトソールを採用。滑り止めのラバー付きで、屋内外でご利用が可能です。

仕様●色:ワイン●サイズ(cm):23●入数:1足●材質:表・内/ポリエステル・ゴムスポンジ、底材/合成底●重量:約110g(23.5cm片足)●伸縮素材●足囲:4E●婦人用●室内用・室外用アズワン品番7-6423-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする