画像準備中

クリップセンサー(ナースコール連動タイプ) ワイヤレスタイプ M8202Wシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65760390 品番 M8202W(A4-1NC)
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980


ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。
一時中断機能により1〜5分(1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です(ワイヤレスのみ)。
一時中断機能により1〜5分(1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です。

仕様●仕様:ワイヤレスタイプ●プラグ名称:アイホン4PC●●<クリップセンサー>●サイズ:78×120×30mm●無線発信機電波到達距離:約20m●電源:単4形乾電池×3個(テスト用付属)●電池寿命:約6ヶ月(1日10回反応)●セット内容:ワイヤレスタイプ/クリップセンサー本体(無線発信機内蔵)、無線受信機、取り付けホルダー、ナースコール接続アダプター、有線タイプ/クリップセンサー本体、取り付けホルダー、ナースコールケーブル、ナースコール接続アダプター●●<無線受信機>●サイズ:85×65×25mm●重量:0.85kg●電源:ACアダプター(付属)●室内設置用 アズワン品番7-7032-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする