シャワーラクVSAL SWRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65760496 品番SWR140SAL
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980


脚部が左右に開いて移乗しやすいコンパクトなシャワーキャリー。
体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。
肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。
肘掛けは左右ともはね上げ式ですので、浴槽などへの横移乗が楽に行えます。
フットレストを前輪上部に取付可能。奥行80.5cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しできます。(短奥行仕様)
脚部が左右に開くので移乗しやすいです。脱着できるので介助が楽になり、収納時はコンパクトになります。
フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。

仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、座面/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約13kg●シート形状:O型●サイズ:本体/470×940(805)×865〜945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)670mm、座幅(肘〜肘)/405mm、座面高:420〜500mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具) アズワン品番7-8506-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする