前開き肌着(婦人用) 半袖ホック M-1Fシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65760505 品番 M-1F
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898


肌にやさしい柔らか素材を使用しており、大きめのアームホールのため着替えが楽です。
厚手のスムース生地で丈夫であったかです。

仕様●仕様:半袖ホック●サイズ:L●素材:綿70%・ポリエステル30%●洗濯方法:洗濯可/脱水機可/乾燥機不可●身長:155〜165●胸囲:75〜85 アズワン品番7-8600-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする