松本ナース
松本ナースの 衣服関連
松本ナースの 衣類 利用者用
松本ナースの インナー 利用者用
前開き肌着(婦人用) 半袖ホック M-1Fシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65760514
品番
M-1F
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
肌にやさしい柔らか素材を使用しており、大きめのアームホールのため着替えが楽です。
厚手のスムース生地で丈夫であったかです。
仕様
●仕様:半袖ホック●サイズ:M●素材:綿70%・ポリエステル30%●洗濯方法:洗濯可/脱水機可/乾燥機不可●身長:150〜160●胸囲:70〜80
アズワン品番
7-8600-02