パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 入浴関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの シャワーベンチ
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 背もたれなし
浴槽台(ユクリアAir) コンパクト PN-L11126シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65760740
品番
PN-L11126D
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
防汚剤入りのため汚れが付きにくく、お手入れが簡単で、どこからでも持てる全周持ち手付きです。
仕様
●仕様:コンパクト1826●色:オレンジ●材質:座面/ポリプロピレン・アルミニウム・エラストマー、高さ調整脚/アルミニウム、高さ調整ピン/ポリプロピレン・ステンレス銅、脚ゴム/エラストマー・アルミニウム●座面サイズ:300×225mm●座面高さ:180〜260mm(各5段階調節・20mmピッチ)●サイズ:300×225×180〜260mm●重量:1.6kg●耐荷重:100kg●パイプ先端径:Φ30mm
アズワン品番
9-1091-02