サージカルSHIPマスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 65760898 品番 SHIP0003
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498


長時間使用しても耳が痛くなりにくい仕様で、ギャザーと3本の線状ゴムが、やさしく耳にフィットします。

仕様●仕様:やや小さめ●入数:1箱(30枚入)●材質:本体・フィルター/ポリプロピレン、耳掛け部分/ポリウレタン・ポリプロピレン、ノースピース/ポリエチレン●サイズ(mm):約85×160●微粒子捕集効率(PFE):99%●バクテリア飛沫捕集効率(BFE):99%●ウイルス飛沫捕集効率(VFE):99% アズワン品番9-1124-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする