ナフロン(R)シート (PTFE)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65760977 品番TOMBO No.9000-S
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ナフロンPTFEシートはふっ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。

仕様●サイズ(mm):1000×1000●厚み(mm):1.5●材質:PTFE(ナフロン(R)) アズワン品番67-2190-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする