#000x95mm [+]ドライバー 精密用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65761519 品番EA550KA-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥237
販売価格(税別)
215


軸カラーはサイズにより異なります。

仕様●先端:(+)#000●全長:95mm●生産国:日本●材質:刃先/クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル/真鍮●軸径(mm):Φ1.8●軸長(mm):24●精密機器のネジ回しに●回転座金付き●コンピューター関連・精密機器の組立、修理●TV・VTR・ラジオ・無線機器の取付、修理●時計・メガネの調整・修理、模型組立など●握りやすいローレット付ハンドル アズワン品番65-9263-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする