[CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65761546 品番EA758WE-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900


単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。

仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサー アズワン品番65-9276-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする