エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬車輛機器
エスコの ドラム缶運搬車
[EA122VJ-1〜-12・-16・-26用] ペール缶キャリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65761555
品番
EA122VJ-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,430
販売価格(税別)
¥
21,300
バスケットに入れる
ペール缶を移動させるキャリーになります。
仕様
●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付
アズワン品番
65-9245-95