エスコ
エスコの 探知器
エスコの 下地探し(下地チェッカー)
[EA566P-12用] 替針 5本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
65761564
品番
EA566P-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥743
販売価格(税別)
¥
675
バスケットに入れる
EA566P-12用替針
フッ素樹脂加工針により、壁の傷を最小限に抑えます。
仕様
●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PW-SCH35●検知能力:35mm●軸径:0.7mm●全長:67.5mm●材質:針/ステンレス●入数:5本
アズワン品番
65-9265-11