エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの ウインチ
エスコの 電動式ウィンチ
[EA840BH,BH-6用] パイプトロリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65761625
品番
EA840BH-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
電動ウインチをパイプに取り付けて走行させることができます。
仕様
●適合単管サイズ:42.7〜48.6mm●使用荷重:250kg(2個当り)●重量:1.6kg●最小回転半径:1m●材質:スチール、ナイロン●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取り付け用ボルトナット付
アズワン品番
65-9304-84