[EA864BB-17A用] 増設子機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65761634 品番EA864BB-18
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,600
販売価格(税別)
6,000


本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。
配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。
壁面にねじで取付できます。
双方向に通話することができます。
最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。

仕様●EA864BB-17A用増設子機●電源:充電台親機・充電台/ACアダプター DC5V 子機/ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh●サイズ:充電台充電台/85(W)×57(D)×70(H)mm 子機/57(W)×22(D)×137(H)mm●重量:充電台/約60g 子機/約110g(充電池含む)●消費電力:(待受時)約0.1W(充電時)約1.1W●材質:ABS樹脂●電波到達距離:見通し距離 約100m●使用環境条件:周囲温度/0℃〜40℃●無線通信方式:1.9GHz DECT準拠方式●付属品:充電池×1個 ACアダプター×1個(コード長/約1.8m)子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)●チャイム音 3種類 アズワン品番65-9306-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする