[L/432mm] 手袋 ネオプレンゴム・綿裏

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード65761686 品番EA354BM-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,140
仕様●サイズ:L●材質:表/ネオプレン 裏/コットンライナー●カラー:ブラック●全長(mm):432●厚み(mm):1.5●掌周り(mm):254●中指長さ(mm):75 アズワン品番65-9251-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする