[LL] 手袋 ナイロン/静電/10双

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10双) 注文コード65761695 品番EA354AB-154
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,806
販売価格(税別)
3,460


シームレスである編み手袋はフィット感、コストパフォーマンスに優れます。
静電気を嫌う現場での作業に好適です。

仕様●サイズ:LL●全長(mm):220●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●素材:ナイロン(導電糸入り)●厚み:1.2mm●色:黄●入数:10双●静電仕様 アズワン品番65-9250-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする